Hager - Contacteur Silencieux 25A, 4F, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250612400133
Réf. Sonepar
05083240013
Réf. Fournisseur
ESC425S
Réf. Commerciale
Hager
courant de fonctionnement nominal
25 A
tension d'actionnement assignée
230...230 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
400...400 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
1900 W
charge max. de lampe fluorescente
950 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1990 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
810 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
60 mm
produits auxiliaires associables
Oui
avec fonction jour/nuit
Non
sans ronflement/bourdonnement
Oui
indice de protection (IP)
IP2X
Contacteur Silencieux 25A, 4F, 230V
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Silencieux avec indicateur d'état des contacts