Hager - Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
nombre de pôles - 3
pôle neutre sectionné simultanément - Non
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250614120039
Réf. Sonepar
05083412003
Réf. Fournisseur
LSN403
Réf. Commerciale
Hager
tension nominale
400 V
mode de pose
rail DIN
nombre de pôles
3
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pour taille de fusible
8,5x31,5 mm
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP2X
verrouillable
Oui
profondeur d'encastrement
76.5 mm
Coupe-circuit 3P 25A 400V L32 3M