Hager - Coupe-circuit 3P 32A 690V L38 3M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250614120091
Réf. Sonepar
05083412009
Réf. Fournisseur
LSN503
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
76.5 mm
indice de protection (IP)
IP2X
Coupe-circuit 3P 32A 690V L38 3M