Hager - Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3250614120107
Réf. Sonepar
05083412010
Réf. Fournisseur
LSN504
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
76.5 mm
indice de protection (IP)
IP2X
Coupe-circuit 3P+N 32A 690V L38 4M