Hager - Couvercle BKW150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
longueur - 800 mm
nombre d'ouvertures de montage - 0
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012002236215
Réf. Sonepar
05083223621
Réf. Fournisseur
BKA150800
Réf. Commerciale
Hager
largeur
150 mm
longueur
800 mm
nombre d'ouvertures de montage
0
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé
épaisseur de matériau
3 mm
ouverture de montage
sans
ouverture de montage du couvercle
Non
fixation du couvercle reliée
Non
Couvercle BKW150
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.