fin de vie
Hager - Couvercle BKW300 avec perfo. 50mm

Hager - Couvercle BKW300 avec perfo. 50mm

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • longueur - 800 mm

  • nombre d'ouvertures de montage - 1

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012002236376

Réf. Sonepar

05083223637

Réf. Fournisseur

BKA350800GBZ

Réf. Commerciale

Hager

largeur

350 mm

longueur

800 mm

nombre d'ouvertures de montage

1

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé

épaisseur de matériau

3 mm

ouverture de montage

pour boîtier sur-sol

ouverture de montage du couvercle

Oui

fixation du couvercle reliée

Non

Couvercle BKW300 avec perfo. 50mm

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.