Hager - Couvercle BKW350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
longueur - 800 mm
nombre d'ouvertures de montage - 0
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012002236345
Réf. Sonepar
05083223634
Réf. Fournisseur
BKA350800
Réf. Commerciale
Hager
largeur
350 mm
longueur
800 mm
nombre d'ouvertures de montage
0
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé
épaisseur de matériau
3 mm
ouverture de montage
sans
ouverture de montage du couvercle
Non
fixation du couvercle reliée
Non
Couvercle BKW350
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.