Hager - Couvercle de jonction LF 20035/36 RAL 8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 35 mm
modèle - extérieur
matériau - plastique
couleur - marron
numéro RAL - 8014
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4012740335263
Réf. Sonepar
00011033526
Réf. Fournisseur
M61448014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
35 mm
modèle
extérieur
matériau
plastique
couleur
marron
numéro RAL
8014
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
Couvercle de jonction LF 20035/36 RAL 8
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60