Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 joint de mur, Pure

Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 joint de mur, Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • avec baguette de tapis - Non

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

4012740017961

Réf. Sonepar

05083001796

Réf. Fournisseur

SL20080219016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

80 mm

profondeur

20 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

avec baguette de tapis

Non

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

mur/sol

feuille de protection

Oui

numéro RAL

9016

décoration

sans

indice de protection (IP)

IP40

Couvercle pour plinthe SL20080 joint de mur, Pure

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.