Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - aluminium
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
4012740895071
Réf. Sonepar
00011089507
Réf. Fournisseur
SL2008024D1
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
couleur
aluminium
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
0
décoration
sans
Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED alu
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.