Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED blanc Paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
4012740840637
Réf. Sonepar
05083084063
Réf. Fournisseur
SL20080249010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9010
décoration
sans
Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED blanc Paloma
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.