Hager - Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
couleur - autre
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
4012740840644
Réf. Sonepar
05083084064
Réf. Fournisseur
SL20080249011
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
80 mm
profondeur
20 mm
couleur
autre
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9011
décoration
sans
Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED noir
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.