Hager - cubyko Connecteur de boites blanc IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250617175944
Réf. Sonepar
05083717594
Réf. Fournisseur
WNA694B
Réf. Commerciale
Hager
composition
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
69 mm
hauteur d'appareil
33 mm
profondeur d'appareil
40 mm
cubyko Connecteur de boites blanc IP55