Hager - cubyko leaf interrupteur va-et-vient saillie gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - bleu
composition - mécanisme complet avec plaque
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617201353
Réf. Sonepar
05083720135
Réf. Fournisseur
WNC001EC
Réf. Commerciale
Hager
type de commutation
va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
bleu
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7011
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
64 mm
profondeur d'encastrement
62 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
cubyko leaf interrupteur va-et-vient saillie gris IP55
Les Atouts de l'article:
cubyko leaf interrupteur ou va-et-vient étanche IP55 IK07 gris pour une installation en saillie. Interrupteur simple 10 AX – 250 V ~ avec raccordement rapide quickconnect SanVis. Livré complet prêt poser avec une boite saillie équipée avec 1 embout une entrée et 1 embout 2 entrées. Produit fabriqué avec au moins 27% de plastique recyclé dans le poids total de plastique du produit.
Les Atouts de la gamme:
Fabriqué avec au moins 27% de plastique recyclé collecté près des océans, cubyko leaf signe une étape importante dans l’engagement de Hager pour un développement plus durable.
Partie intégrante de la gamme étanche IP55 cubyko, la version cubyko leaf hérite de tous les atouts appréciés de la gamme… en plus vertueux.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100.