Hager - cubyko Poussoir 1F à voyant témoin encastré gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éclairage - Oui
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
couleur - gris
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617172233
Réf. Sonepar
05083717223
Réf. Fournisseur
WNE023
Réf. Commerciale
Hager
avec éclairage
Oui
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
couleur
gris
tension nominale
250 V
mode de pose
encastré
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
sans halogène
Oui
imprimé
sans
traitement de la surface
laqué / peint
avec voyant indicateur
Oui
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
porte-étiquette
Non
Contact de report
Non
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
fixation à vis
numéro RAL (équivalent)
7011
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
source lumineuse fournie
Non
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
40 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
version sans contact
Non
traitement antibactérien
Non
cubyko Poussoir 1F à voyant témoin encastré gris IP55