Hager - cubyko Support d'encastrement double horizontale associable gris IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
montage encastré - Oui
adapté à une boîte de sol - Non
adapté à un canal d'allège - Oui
adapté à une installation intégrée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617174428
Réf. Sonepar
05083717442
Réf. Fournisseur
WNA402
Réf. Commerciale
Hager
couleur
gris
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Non
numéro RAL (équivalent)
7011
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
largeur
145 mm
hauteur
75 mm
profondeur
24 mm
largeur d'encastrement
145 mm
hauteur d'encastrement
75 mm
cubyko Support d'encastrement double horizontale associable gris IP55