Hager - cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable gris IP55

Hager - cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable gris IP55

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • montage encastré - Oui

  • adapté à une boîte de sol - Non

  • adapté à un canal d'allège - Oui

  • adapté à une installation intégrée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617174435

Réf. Sonepar

05083717443

Réf. Fournisseur

WNA403

Réf. Commerciale

Hager

couleur

gris

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

numéro RAL (équivalent)

7011

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur

225 mm

hauteur

75 mm

profondeur

24 mm

largeur d'encastrement

225 mm

hauteur d'encastrement

75 mm

cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable gris IP55