Hager - Détecteur de mouvement infrarouge solaire KNX radio quicklink blanc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • autres systèmes de bus - sans

  • angle de détection horizontal - 220...220 °

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617573528

Réf. Sonepar

05083757352

Réf. Fournisseur

TRE510

Réf. Commerciale

Hager

modèle

détecteur de mouvement

autres systèmes de bus

sans

angle de détection horizontal

220...220 °

système de bus KNX

Non

mode de pose

saillie

couleur

blanc

système de bus radio

Non

système de bus Powernet

Non

couplage au bus inclus

Non

nombre d’entrées numériques

1

matériau

autre

durée de marche min.

5 s

durée de marche max.

30 min

luminosité de déclenchement ajustable

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

hauteur de montage optimale

4 m

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus LON

Non

champ de détection de diamètre au sol

12 m

commande auxiliaire possible

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

commutateur de sélection

Oui

transparent

Non

spécial animaux

Oui

finition de la surface

brillant

angle de détection vertical

90...90 °

traitement de la surface

autre

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

nombre de canaux

1

surveillance de cage d'escalier

Non

qualité du matériau

thermoplastique

longueur de portée max.

16 m

largeur de portée max.

10 m

Détecteur de mouvement infrarouge solaire KNX radio quicklink blanc

Les Atouts de l'article:

La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.