Hager - Détecteur de mouvement infraRouge standard mural 140° Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 15 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 1500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220521110
Réf. Sonepar
00063052111
Réf. Fournisseur
52111
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
16 m
durée de marche max.
15 min
angle de détection horizontal
140...140 °
Puissance de coupure max.
1500 W
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Non
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
12 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
durée de marche min.
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale
140...140 °
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
courant de démarrage max.
10 A
commande auxiliaire possible
Oui
fonction d'alarme
Non
hauteur
2500 mm
largeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
montage mural
Oui
Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° anthracite
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Anthracite.