Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS

Hager - détecteur mini 10 mètres de présence et mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 2.5 m

  • durée de marche max. - 8 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • régulation de la lumière - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250612256310

Réf. Sonepar

05083225631

Réf. Fournisseur

TXD501

Réf. Commerciale

Hager

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

2.5 m

durée de marche max.

8 min

angle de détection horizontal

360...360 °

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

interconnectable

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

20

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Oui

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

durée de marche min.

5 s

plage de rotation du capteur, horizontale

360...360 °

commande auxiliaire possible

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré KNX EASY et KNX ETS