Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Détecteur de chaleur sepio radio, pile lithium 10 ans - S157-22X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur de chaleur sepio radio, pile lithium 10 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - thermodifférentiel

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Oui

  • mode de pose - autre

  • température de réaction - -10 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430010095

Réf. Sonepar

05083001009

Réf. Fournisseur

S157-22X

Réf. Commerciale

Hager

principe de fonctionnement:

thermodifférentiel

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Oui

mode de pose:

autre

température de réaction:

-10 °C

socle séparé nécessaire:

Non

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

nombre max. interconnectable:

40

alimentation électrique principale:

pile/batterie

type de tension d’alimentation:

DC

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

volume:

85 dB(A)

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

116 mm

largeur:

116 mm

diamètre:

116 mm

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Oui

type de bouton de test/pause:

combinaison

indice de protection (IP):

IP2X

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur/profondeur:

49 mm

Détecteur avertisseur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ans

Les Atouts de l'article:

Détection de chaleur

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.