Hager - Détecteur de mouvement LS radio, IP55, 90°, 10m (alimentation fournie)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - surface
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430006029
Réf. Sonepar
00078000602
Réf. Fournisseur
S141-22X
Réf. Commerciale
Hager
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
surface
système radio
Oui
tension de fonctionnement
3.6...3.6 V
hauteur
163 mm
largeur
85 mm
profondeur
63 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement LS radio, IP55, 90°, 10m (alimentation fournie)
Les Atouts de l'article:
Détection intrusion par détection de mouvement