Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Hager - Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° blanc monobloc

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617579193

Réf. Sonepar

00010757919

Réf. Fournisseur

EE815

Réf. Commerciale

Hager

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

7 m

durée de marche max.

60 min

angle de détection horizontal

360...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

4 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

6 m

champ de détection de diamètre au sol

7 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Oui

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9001

indice de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

60 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

360...360 °

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Oui

température

-10...45 °C

nombre de zones de détection

1

courant de démarrage max.

16 A

courant de démarrage min.

0 A

commande auxiliaire possible

Oui

largeur

80 mm

hauteur

75 mm

profondeur

70 mm

diamètre

80 mm

largeur d'encastrement

0 mm

profondeur d'encastrement

70 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

68 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

75 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° blanc monobloc

Les Atouts de l'article:

Les détecteurs de présence, sensibles au rayonnement infrarouge, détectent le passage et la présence de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire jusqu'à 25% d'économies d'énergie.