Hager - Détecteur d'inondation sepio radio (alim. fournie - autonomie 3 ans)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - eau
mode de pose - montage en saillie
indication - acoustique
tension de fonctionnement - 3 V
courant de fonctionnement - 0.001 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430007712
Réf. Sonepar
00078000771
Réf. Fournisseur
S235-22X
Réf. Commerciale
Hager
type de message
eau
mode de pose
montage en saillie
indication
acoustique
tension de fonctionnement
3 V
courant de fonctionnement
0.001 A
couleur
blanc
hauteur
146 mm
largeur
115 mm
profondeur
35 mm
Détecteur d'inondation sepio radio (alim. fournie - autonomie 3 ans)
Les Atouts de l'article:
Détection dommage domestique