fin de vie

Hager - Détecteur d'ouverture brun - RLA019X

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Détecteur d'ouverture brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Oui

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599430039591

Réf. Sonepar

05083003959

Réf. Fournisseur

RLA019X

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

montage en saillie

contacts:

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

marron

longueur de conduit du câble de connexion:

0 m

largeur du capteur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur d'ouverture brun

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.