Hager - Détecteur d'ouverture miniature anthracite - RLA017X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil - Oui
avec câble de raccordement - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599430039577
Réf. Sonepar
05083003957
Réf. Fournisseur
RLA017X
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose:
montage en saillie
contacts:
1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture
sans fil:
Oui
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
autre
longueur de conduit du câble de connexion:
0 m
largeur du capteur:
30 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.