Hager - Détecteur infrarouge évolué mural 140° blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 140...140 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542220521202
Réf. Sonepar
00063052120
Réf. Fournisseur
52120
Réf. Commerciale
Hager
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
16 m
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
140...140 °
Puissance de coupure max.
2300 W
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
interconnectable
Oui
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
12 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Oui
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale
140...140 °
luminosité de déclenchement
5...1000 lx
courant de démarrage max.
16 A
commande auxiliaire possible
Oui
hauteur
2500 mm
largeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement infrarouge évolué mural 140° blanc
Les Atouts de l'article:
Les détecteurs de mouvement évolués 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.