Hager - Détecteurs de mouvement 12 m 90° - RLA001T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599430038433
Réf. Sonepar
05083003843
Réf. Fournisseur
RLA001T
Réf. Commerciale
Hager
type de message:
infrarouge
plage de détection:
90 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
surface
hauteur:
102 mm
largeur:
58 mm
profondeur:
57 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.