fin de vie
Hager - Disjoncteur 4P 30kA C-80A 6M

Hager - Disjoncteur 4P 30kA C-80A 6M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613230586

Réf. Sonepar

00010323058

Réf. Fournisseur

HMK480

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

4

calibre/courant nominal assigné (In)

80 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

30 kA

profondeur d'encastrement

70 mm

tension assignée (Ue)

415 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

60 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

30 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

30 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Oui

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

6

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...50 mm²

section de raccordement cable rigide

1...70 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur 4P 30kA courbe C - 80A 6 modules