Hager - Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 200A TM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 200 A
tension assignée (Ue) - 220...415 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 40 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613347819
Réf. Sonepar
00010334781
Réf. Fournisseur
HNB201H
Réf. Commerciale
Hager
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
200 A
tension assignée (Ue)
220...415 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
40 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
125...200 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1200...2600 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur boîtier moulé x250 4P 40kA 200A TM