Hager - Disjoncteur boîtier moulé x160 3P 40kA 100A magnétique fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 40 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613114411
Réf. Sonepar
05083311441
Réf. Fournisseur
HNA100M
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
40 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
220...415 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1500...1500 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur boîtier moulé x160 3P 40kA 100A magnétique fixe