Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA sélectif

Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA sélectif

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

  • tension d'isolement assignée (Ui) - 2000 V

  • pouvoir de coupure nominal - 2 kA

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613416560

Réf. Sonepar

05083341656

Réf. Fournisseur

HDA430S

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

calibre/courant nominal assigné (In)

30 A

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

tension d'isolement assignée (Ui)

2000 V

pouvoir de coupure nominal

2 kA

fréquence

50 Hz

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

tension nominale de tenue aux chocs

0.006 kV

indice de protection (IP)

IP40

Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA sélectif