Hager - Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA instantané
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
tension d'isolement assignée (Ui) - 2000 V
pouvoir de coupure nominal - 2 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613416492
Réf. Sonepar
05083341649
Réf. Fournisseur
HDA245
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
tension d'isolement assignée (Ui)
2000 V
pouvoir de coupure nominal
2 kA
fréquence
50 Hz
catégorie de surtension
3
degré de pollution
3
tension nominale de tenue aux chocs
0.006 kV
indice de protection (IP)
IP40
Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA instantané