Hager - Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type F - ADF720F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250611044833
Réf. Sonepar
05083104483
Réf. Fournisseur
ADF720F
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
F
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
3 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
3 kA
caractéristique de déconnexion:
légèrement retardé
tenue au courant de choc:
3 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
avec dispositif de verrouillage:
Oui
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
68 mm
montage encastré:
Oui
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
puissance dissipée:
6.6 W
Les Atouts de la gamme:
Dans l'habitat, réalisez des installations électriques performantes et conformes à la norme grâce à l'appareillage de protection modulaire.
Une sécurité garantie et un confort d'exploitation maximum.
L'offre est également disponible en version Sanvis (technologie brevetée) qui vous assure une installation simple et rapide, ainsi qu'une sécurité de connexion optimale à travers le temps.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.