Hager - eloon couvercle 20x115 blanc pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 115 mm
profondeur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
28 unité(s)
EAN
4012740019422
Réf. Sonepar
05083001942
Réf. Fournisseur
EL2011529016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
115 mm
profondeur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
avec baguette de tapis
Non
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
numéro RAL
9016
décoration
sans
indice de protection (IP)
IP40
eloon couvercle 20x115 blanc pure
Les Atouts de l'article:
Eloon, c’est un nouveau système de distribution électrique pour rendre un logement évolutif. Le profilé est de dimension 20x115 avec 3 compartiments pour une séparation totale des courants. Le design du profilé a été spécialement conçu pour être discret,