Hager - eloon embout 20x115 blanc pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 115 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740019484
Réf. Sonepar
05083001948
Réf. Fournisseur
EL2011569016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
115 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
9016
avec baguette de tapis
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
eloon embout 20x115 blanc pure
Les Atouts de l'article:
Eloon, c’est un nouveau système de distribution électrique pour rendre un logement évolutif. Les composants ont été spécialement conçus pour être discrets, avec un parfait recouvrement afin d'assurer une protection continue des câbles et fils en respectan