Hager - eloon socle 20x115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 115 mm
longueur - 2000 mm
couleur - noir
avec baguette de tapis - Non
Minimum d'achat
28 unité(s)
EAN
4012740019408
Réf. Sonepar
05083001940
Réf. Fournisseur
EL201151
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
115 mm
longueur
2000 mm
couleur
noir
avec baguette de tapis
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons
3
perforation de montage dans le sol
Oui
indice de protection (IP)
IP40
eloon socle 20x115
Les Atouts de l'article:
Eloon, c’est un nouveau système de distribution électrique pour rendre un logement évolutif. Le profilé est de dimension 20x115 avec 3 compartiments pour une séparation totale des courants. Le design du profilé a été spécialement conçu pour être discret,
Les Atouts de la gamme:
Découvrez eloon, un nouveau système de distribution électrique unique et innovant pour rendre un logement évolutif.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100