Hager - Embout ATA 12X30 Marron
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12 mm
largeur - 30 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - marron
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4012740864688
Réf. Sonepar
00011086468
Réf. Fournisseur
ATA123068014
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
12 mm
largeur
30 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
marron
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
8014
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout ATA 12X30 Marron