Hager - Embout ATA 12X50 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 13 mm
largeur - 52 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740016940
Réf. Sonepar
05083001694
Réf. Fournisseur
ATA125069016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
13 mm
largeur
52 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout ATA 12X50 Pure
Les Atouts de l'article:
Embout blanc Pure