fin de vie
Hager - Embout pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

Hager - Embout pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 80 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - à visser

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740887908

Réf. Sonepar

05083088790

Réf. Fournisseur

L8034ELN

Réf. Commerciale

Hager

largeur

200 mm

profondeur

80 mm

modèle

symétrique

type de fixation

à visser

couleur

aluminium

sans halogène

Oui

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Non

matériau

aluminium

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

numéro RAL

0

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-30...90 °C

Embout pour BRAP80200 h 200mm x p 80mm anodisé naturel

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.