Hager - Embout pour BRP651301 IP 40 IK 07 p 70mm h 130mm RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 65 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740213486
Réf. Sonepar
05083021348
Réf. Fournisseur
BRP6513069010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
130 mm
profondeur
65 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
épaisseur
2 mm
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP30
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout pour BRP651301 IP 40 IK 07 p 70mm h 130mm RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.