Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Hager - Embout pour plinthe SL20115 blanc paloma

Hager - Embout pour plinthe SL20115 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 115 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740221771

Réf. Sonepar

00011022177

Réf. Fournisseur

SL2011569010

Réf. Commerciale

Hager

profondeur

20 mm

hauteur

115 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité

sans

numéro RAL

9010

décoration

sans

avec baguette de tapis

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

Embout pour plinthe SL20115 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.