Hager - Embout pour plinthe SL20115 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 115 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740018463
Réf. Sonepar
05083001846
Réf. Fournisseur
SL2011569016
Réf. Commerciale
Hager
profondeur
20 mm
hauteur
115 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
numéro RAL
9016
décoration
sans
avec baguette de tapis
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
Embout pour plinthe SL20115 Pure
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.