Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 alu

Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 alu

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740023450

Réf. Sonepar

05083002345

Réf. Fournisseur

GBD500856ALU

Réf. Commerciale

Hager

largeur

85 mm

profondeur

56 mm

modèle

symétrique

type de fixation

encliquetable

couleur

aluminium

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

adapté à

gauche/droite

doublage de coupe

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

feuille de protection

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-30...90 °C

Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 alu

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.