Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50131 alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 50 mm
modèle - symétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740023535
Réf. Sonepar
05083002353
Réf. Fournisseur
GBD501316ALU
Réf. Commerciale
Hager
largeur
130 mm
profondeur
50 mm
modèle
symétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
aluminium
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-30...90 °C
Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50131 alu
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.