Hager - Embout queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 50 mm
modèle - asymétrique
type de fixation - encliquetable
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740827751
Réf. Sonepar
00011082775
Réf. Fournisseur
L43639010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
100 mm
profondeur
50 mm
modèle
asymétrique
type de fixation
encliquetable
couleur
blanc
sans halogène
Non
adapté à
gauche/droite
doublage de coupe
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.