Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - Enjoliveur prise de courant renovation gallery pure

Hager - Enjoliveur prise de courant renovation gallery pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617195560

Réf. Sonepar

05083719556

Réf. Fournisseur

WXD105B

Réf. Commerciale

Hager

modèle

bouton d'une pièce

impression/marquage

sans

utilisation

bouton à contact maintenu

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9016

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

16.55 mm

Enjoliveur prise de courant renovation gallery pure

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.