Hager - Enjoliveur thermostat gallery dune

Hager - Enjoliveur thermostat gallery dune

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250617196864

Réf. Sonepar

05083719686

Réf. Fournisseur

WXD315D

Réf. Commerciale

Hager

modèle

autre

impression/marquage

autre

utilisation

autre

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

1013

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

Enjoliveur thermostat gallery dune

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.