Hager - Essensya Chargeur double USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
nombre de sorties - 2
mode de pose - saillie
couleur - blanc
type de chargeur USB - AA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250617101110
Réf. Sonepar
05083710111
Réf. Fournisseur
WE111
Réf. Commerciale
Hager
modèle
douille
nombre de sorties
2
mode de pose
saillie
couleur
blanc
type de chargeur USB
AA
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
numéro RAL
9010
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
Essensya Chargeur double USB
Les Atouts de l'article:
L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat, en neuf ou rénovation. Système quickconnect pour une mise en œuvre rapide et sûre.