Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Hager - essensya Prise 2P 16A à vis Titane

Hager - essensya Prise 2P 16A à vis Titane

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - gris

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3250617108027

Réf. Sonepar

05083710802

Réf. Fournisseur

WE102T

Réf. Commerciale

Hager

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

gris

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

type de chargeur USB

autre

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9006

finition métallique

Oui

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Oui

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

largeur d'appareil

70 mm

hauteur d'appareil

75 mm

profondeur d'appareil

26 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

essensya Prise 2P 16A à vis Titane